1/2 Zoll Verbindungsteil
VERL-1/2ZO-4KT-3/8ZO-4KT-L600M
Art.-Nr. 071512 171
EAN 4011231727273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3123, ISO 3316
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll
- Abtrieb: Außenvierkant
Datenblätter(X)
Adapter auf Steckschlüsseleinsätze
![]() | |
Abtrieb (S1) | 3/8 Zoll |
Antrieb (S2) | 1/2 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25 mm |
Länge (L1) | 600 mm |
